Dezizolator pentru cabluri de date 125 mm

Cod articol: 16 65 125 SB
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16 65 125 SB
EAN / GTIN 4003773043157
Număr producător 16 65 125 SB
L-Număr L70010 399

Descriere

Descriere:

  • pentru decuparea cablurilor de date UTP și STP cu Ø 4,5 până la 10,0 mm
  • Dispozitiv de decupare pentru secțiuni transversale 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • unealtă de decapare cu carcasă dublă, cu balamale
  • Cu arc de deschidere și clichet
  • Clip de fixare pentru o depozitare sigură

Caracteristică:

  • Valori de decapare milimetru pătrat: 0,2 - 4mm²
  • Valori de decapare (diametru): Ø 4,5 - 10mm
  • Tipul de cablu: CAT 5, CAT 6, CAT 7, cablu cu fir torsadat (UTP/STP)